Csigafúró HSS-Co8 4 mm

Cikkszám: 114550 4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    14,46 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    12,05 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
2 054 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ DC h8 (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: HSS Co 8
  • Szabvány: DIN 338
  • Tűrés névleges ⌀: h8
  • Csúcsszög: 135
  • Spirálszög: 35

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Névleges ⌀ DC 4 mm
Bevonat TiAlN
Szerszámanyag HSS Co 8
Szabvány DIN 338
Tűrés névleges ⌀ h8
Csúcsszög 135 fok
Spirálszög 35 fok
Szár Hengeres szár
Vágóélek száma Z 2
belső hűtés nem
Ajánlott Maximális furatmélység L2 37 mm
Forgácshorony hossza Lc 43 mm
Teljes hossz L 75 mm
Szár ⌀ Ds 4 mm
Előtolás f INOX-ban > 900 N/mm2 0,03 mm/ford.
Színes gyűrű kék
Termék fajtája Csigafúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 114550 4
EAN / GTIN 4045197020895
Gyártó száma 114550 4

Alkalmazási táblázat

Acél < 750 N/mm²
P
37
Acél < 900 N/mm²
P
31
Acél < 1100 N/mm²
P
12
Acél < 1400 N/mm²
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
20
INOX > 900 N/mm²
M
15
Ti > 850 N/mm²
S
6
Olaj
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

Rendkívül hőálló, a stabil lélekvastagság következtében igen robusztus.
Csúcskialakítás, Form C.

Ajánlás:

Maximális fúrásmélység:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


Csigafúró HSS-Co8  4 mm

Csigafúró HSS-Co8 4 mm

érdeklődés szerint
Raktáron
2 054 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
14,46 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
12,05 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
783 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
5,16 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
4,30 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
2 445 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
3,84 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
3,19 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
217 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
7,08 €
5,70 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
5,90 €
4,75 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 047 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
2,53 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
2,11 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
464 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
1,55 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
1,30 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Bevonat TiAlN bevonat nélkül bevonat nélkül bevonat nélkül bevonat nélkül bevonat nélkül
Színes gyűrű kék Nincs Nincs rózsaszín Nincs Nincs
Teljes hossz L 75 55 75 75 55 55
belső hűtés nem nem nem nem nem nem
Tűrés névleges ⌀ h8 h8 h8 h8 h8 h8
Forgácshorony hossza Lc 43 22 43 22 14 14
Ajánlott Maximális furatmélység L2 37 16 37 16 8 8

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz