{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 4,1 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | HSS Co 8 | |
Szabvány | DIN 338 | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 135 fok | |
Spirálszög | 35 fok | |
Szár | Hengeres szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 36,9 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 43 mm | |
Teljes hossz L | 75 mm | |
Szár ⌀ Ds | 4,1 mm | |
Előtolás f INOX-ban > 900 N/mm2 | 0,03 mm/ford. | |
Színes gyűrű | kék | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 114550 4,1 | |
EAN / GTIN | 4045197020901 | |
Gyártó száma | 114550 4,1 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
Csigafúró HSS-Co8, TiAlN, ⌀ DC h8: 4,1mm
érdeklődés szerint
Raktáron
871 darabszám azonnal szállítható
|
érdeklődés szerint
Raktáron
430 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
5,41 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
4,51 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
548 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
4,17 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
3,48 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
2 319 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
2,74 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
2,28 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
2 124 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
1,69 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
1,41 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Színes gyűrű | kék | Nincs | Nincs | Nincs | Nincs |
Teljes hossz L | 75 mm | 55 mm | 75 mm | 55 mm | 55 mm |
Csúcsszög | 135 fok | 135 fok | 135 fok | 135 fok | 135 fok |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Forgácshorony hossza Lc | 43 mm | 22 mm | 43 mm | 14 mm | 14 mm |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 36,9 mm | 15,9 mm | 36,9 mm | 7,9 mm | 7,9 mm |