{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 9,9 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | HSS Co 8 | |
Szabvány | DIN 338 | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 135 fok | |
Spirálszög | 35 fok | |
Szár | Hengeres szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 72,2 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 87 mm | |
Teljes hossz L | 133 mm | |
Szár ⌀ Ds | 9,9 mm | |
Előtolás f INOX-ban > 900 N/mm2 | 0,09 mm/ford. | |
Színes gyűrű | kék | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 114550 9,9 | |
EAN / GTIN | 4045197021489 | |
Gyártó száma | 114550 9,9 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Csigafúró HSS-Co8 9,9 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
47,28 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
39,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
50 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
18,84 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
15,70 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
39 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
14,32 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
11,93 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Színes gyűrű | kék | Nincs | Nincs |
Teljes hossz L | 133 | 89 | 133 |
belső hűtés | nem | nem | nem |
Szabvány | DIN 338 | DIN 1897 | DIN 338 |
Szerszámanyag | HSS Co 8 | HSS E | HSS E |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | h8 | h8 |
Szár ⌀ Ds | 9,9 | 9,9 | 9,9 |