{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 1,8 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | HSS Co 8 | |
Szabvány | DIN 338 | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 135 fok | |
Spirálszög | 35 fok | |
Szár | Hengeres szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 19,3 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 22 mm | |
Teljes hossz L | 46 mm | |
Szár ⌀ Ds | 1,8 mm | |
Előtolás f INOX-ban > 900 N/mm2 | 0,02 mm/ford. | |
Színes gyűrű | kék | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 114550 1,8 | |
EAN / GTIN | 4045197020673 | |
Gyártó száma | 114550 1,8 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Csigafúró HSS-Co8 1,8 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
696 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
10,92 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
9,10 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
165 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
3,84 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
3,20 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
203 darabszám azonnal szállítható
2,62 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
belső hűtés | nem | nem | nem |
Névleges ⌀ DC | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
Szabvány | DIN 338 | DIN 1897 | DIN 338 |
Szár | Hengeres szár | Hengeres szár | Hengeres szár |
Szerszámanyag | HSS Co 8 | HSS E | HSS E |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | h8 | h8 |
Termék fajtája | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró |