{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 6,2 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | HSS Co 8 | |
Szabvány | DIN 338 | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 135 fok | |
Spirálszög | 35 fok | |
Szár | Hengeres szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 53,7 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 63 mm | |
Teljes hossz L | 101 mm | |
Szár ⌀ Ds | 6,2 mm | |
Előtolás f INOX-ban > 900 N/mm2 | 0,05 mm/ford. | |
Színes gyűrű | kék | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 114550 6,2 | |
EAN / GTIN | 4045197021113 | |
Gyártó száma | 114550 6,2 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Csigafúró HSS-Co8, TiAlN, ⌀ DC h8: 6,2mm
érdeklődés szerint
Raktáron
233 darabszám azonnal szállítható
|
érdeklődés szerint
Raktáron
182 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
7,92 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
6,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
300 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
6,11 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
5,09 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Színes gyűrű | kék | Nincs | Nincs |
Névleges ⌀ DC | 6,2 mm | 6,2 mm | 6,2 mm |
Szár | Hengeres szár | Hengeres szár | Hengeres szár |
Csúcsszög | 135 fok | 135 fok | 135 fok |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | h8 | h8 |
Forgácshorony hossza Lc | 63 mm | 31 mm | 63 mm |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 53,7 mm | 21,7 mm | 53,7 mm |