{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 7,4 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | HSS Co 8 | |
Szabvány | DIN 338 | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 135 fok | |
Spirálszög | 35 fok | |
Szár | Hengeres szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 57,9 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 69 mm | |
Teljes hossz L | 109 mm | |
Szár ⌀ Ds | 7,4 mm | |
Előtolás f INOX-ban > 900 N/mm2 | 0,05 mm/ford. | |
Színes gyűrű | kék | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 114550 7,4 | |
EAN / GTIN | 4045197021236 | |
Gyártó száma | 114550 7,4 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Csigafúró HSS-Co8 7,4 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
50 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
31,68 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
26,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
48 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
12,12 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
10,10 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
42 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
10,10 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
8,42 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Bevonat | TiAlN | bevonat nélkül | bevonat nélkül |
Színes gyűrű | kék | Nincs | Nincs |
Teljes hossz L | 109 | 74 | 109 |
Névleges ⌀ DC | 7,4 | 7,4 | 7,4 |
Szerszámanyag | HSS Co 8 | HSS E | HSS E |
Csúcsszög | 135 | 135 | 135 |
Termék fajtája | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró |