Csigafúró HSS-Co8 5,8 mm

Cikkszám: 114550 5,8
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    20,82 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    17,35 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
199 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ DC h8 (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: HSS Co 8
  • Szabvány: DIN 338
  • Tűrés névleges ⌀: h8
  • Csúcsszög: 135
  • Spirálszög: 35

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Névleges ⌀ DC 5,8 mm
Bevonat TiAlN
Szerszámanyag HSS Co 8
Szabvány DIN 338
Tűrés névleges ⌀ h8
Csúcsszög 135 fok
Spirálszög 35 fok
Szár Hengeres szár
Vágóélek száma Z 2
belső hűtés nem
Ajánlott Maximális furatmélység L2 48,3 mm
Forgácshorony hossza Lc 57 mm
Teljes hossz L 93 mm
Szár ⌀ Ds 5,8 mm
Előtolás f INOX-ban > 900 N/mm2 0,04 mm/ford.
Színes gyűrű kék
Termék fajtája Csigafúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 114550 5,8
EAN / GTIN 4045197021076
Gyártó száma 114550 5,8

Alkalmazási táblázat

Acél < 750 N/mm²
P
37
Acél < 900 N/mm²
P
31
Acél < 1100 N/mm²
P
12
Acél < 1400 N/mm²
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
20
INOX > 900 N/mm²
M
15
Ti > 850 N/mm²
S
6
Olaj
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

Rendkívül hőálló, a stabil lélekvastagság következtében igen robusztus.
Csúcskialakítás, Form C.

Ajánlás:

Maximális fúrásmélység:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


Csigafúró HSS-Co8  5,8 mm

Csigafúró HSS-Co8 5,8 mm

érdeklődés szerint
Raktáron
199 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
20,82 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
17,35 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
196 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
6,96 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
5,80 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
209 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
5,20 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
4,34 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Bevonat TiAlN bevonat nélkül bevonat nélkül
belső hűtés nem nem nem
Csúcsszög 135 135 135
Tűrés névleges ⌀ h8 h8 h8
Forgácshorony hossza Lc 57 28 57
Szár ⌀ Ds 5,8 5,8 5,8
Ajánlott Maximális furatmélység L2 48,3 19,3 48,3

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz