{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 10,1 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | HSS Co 8 | |
Szabvány | DIN 338 | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 135 fok | |
Spirálszög | 35 fok | |
Szár | Hengeres szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 71,9 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 87 mm | |
Teljes hossz L | 133 mm | |
Szár ⌀ Ds | 10,1 mm | |
Előtolás f INOX-ban > 900 N/mm2 | 0,09 mm/ford. | |
Színes gyűrű | kék | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 114550 10,1 | |
EAN / GTIN | 4045197021502 | |
Gyártó száma | 114550 10,1 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Csigafúró HSS-Co8 10,1 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
45 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
52,68 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
43,90 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
26 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
22,80 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
19,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
90 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
17,56 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
14,64 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Teljes hossz L | 133 | 89 | 133 |
belső hűtés | nem | nem | nem |
Névleges ⌀ DC | 10,1 | 10,1 | 10,1 |
Szerszámanyag | HSS Co 8 | HSS E | HSS E |
Csúcsszög | 135 | 135 | 135 |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | h8 | h8 |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 71,9 | 27,9 | 71,9 |