{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 12 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | HSS Co 8 | |
Szabvány | DIN 338 | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 135 fok | |
Spirálszög | 35 fok | |
Szár | Hengeres szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 83 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 101 mm | |
Teljes hossz L | 151 mm | |
Szár ⌀ Ds | 12 mm | |
Előtolás f INOX-ban > 900 N/mm2 | 0,13 mm/ford. | |
Színes gyűrű | kék | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 114550 12 | |
EAN / GTIN | 4045197021588 | |
Gyártó száma | 114550 12 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Csigafúró HSS-Co8 12 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
287 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
64,56 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
53,80 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
203 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
30,24 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
25,20 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
275 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
22,89 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
19,07 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
88 darabszám azonnal szállítható
|
érdeklődés szerint
Raktáron
35 darabszám azonnal szállítható
56,30 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
belső hűtés | nem | nem | nem | nem | nem |
Névleges ⌀ DC | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Szabvány | DIN 338 | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 345 |
Szerszámanyag | HSS Co 8 | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 83 | 33 | 83 | 33 | 83 |
Termék fajtája | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró |