{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 12 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Szabvány | DIN 338 | |
Típus | H | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 135 fok | |
Szár | Hengeres szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 33 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 51 mm | |
Teljes hossz L | 151 mm | |
Szár ⌀ Ds | 12 mm | |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,16 mm/ford. | |
Színes gyűrű | rózsaszín | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 114470 12 | |
EAN / GTIN | 4045197019547 | |
Gyártó száma | 114470 12 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
Csigafúró HSS-E H 12 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
88 darabszám azonnal szállítható
|
érdeklődés szerint
Raktáron
218 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
30,24 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
25,20 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
292 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
22,89 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
19,07 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
316 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
64,56 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
53,80 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
37 darabszám azonnal szállítható
56,30 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
belső hűtés | nem | nem | nem | nem | nem |
Névleges ⌀ DC | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Szabvány | DIN 338 | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 345 |
Szerszámanyag | HSS E | HSS E | HSS E | HSS Co 8 | HSS E |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 33 | 33 | 83 | 83 | 83 |
Termék fajtája | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró |