{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 8,5 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Szabvány | DIN 338 | |
Típus | H | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 135 fok | |
Szár | Hengeres szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 24,3 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 37 mm | |
Teljes hossz L | 117 mm | |
Szár ⌀ Ds | 8,5 mm | |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,1 mm/ford. | |
Színes gyűrű | rózsaszín | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 114470 8,5 | |
EAN / GTIN | 4045197019493 | |
Gyártó száma | 114470 8,5 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
Csigafúró HSS-E H, bevonat nélkül, ⌀ DC h8: 8,5mm
érdeklődés szerint
Raktáron
41 darabszám azonnal szállítható
|
érdeklődés szerint
Raktáron
536 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
11,94 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
9,95 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
2 525 darabszám azonnal szállítható
7,96 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
896 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
31,32 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
26,10 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Névleges ⌀ DC | 8,5 mm | 8,5 mm | 8,5 mm | 8,5 mm |
Szár | Hengeres szár | Hengeres szár | Hengeres szár | Hengeres szár |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 |
Forgácshorony hossza Lc | 37 mm | 37 mm | 75 mm | 75 mm |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 24,3 mm | 24,3 mm | 62,3 mm | 62,3 mm |
Termék fajtája | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró |