{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 2 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Norm | DIN 338 | |
Típus | H | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 135 fok | |
Szár | Hengeres szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 9 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 12 mm | |
Teljes hossz L | 49 mm | |
Szár ⌀ Ds | 2 mm | |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,03 mm/ford. | |
Színes gyűrű | rózsaszín | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 114470 2 | |
EAN / GTIN | 4045197019332 | |
Gyártó száma | 114470 2 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Csigafúró HSS-E H 2 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
477 darabszám azonnal szállítható
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 129 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
4,10 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
3,42 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 195 darabszám azonnal szállítható
2,39 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 897 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
11,04 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
9,20 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Bevonat | bevonat nélkül | bevonat nélkül | bevonat nélkül | TiAlN |
Színes gyűrű | rózsaszín | Nincs | Nincs | kék |
Teljes hossz L | 49 | 38 | 49 | 49 |
Szár | Hengeres szár | Hengeres szár | Hengeres szár | Hengeres szár |
Szár ⌀ Ds | 2 | 2 | 2 | 2 |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 9 | 9 | 21 | 21 |