{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 10 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Szabvány | DIN 338 | |
Típus | H | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 135 fok | |
Szár | Hengeres szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 28 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 43 mm | |
Teljes hossz L | 133 mm | |
Szár ⌀ Ds | 10 mm | |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,1 mm/ford. | |
Színes gyűrű | rózsaszín | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 114470 10 | |
EAN / GTIN | 4045197019516 | |
Gyártó száma | 114470 10 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
Csigafúró HSS-E H 10 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
51 darabszám azonnal szállítható
|
érdeklődés szerint
Raktáron
217 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
17,04 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
14,20 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
872 darabszám azonnal szállítható
10,66 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
376 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
41,28 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
34,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
28 darabszám azonnal szállítható
49,16 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Teljes hossz L | 133 | 89 | 133 | 133 | 168 |
belső hűtés | nem | nem | nem | nem | nem |
Szabvány | DIN 338 | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 345 |
Szár | Hengeres szár | Hengeres szár | Hengeres szár | Hengeres szár | Morse kúp |
Szerszámanyag | HSS E | HSS E | HSS E | HSS Co 8 | HSS E |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |