{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 3,2 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Szabvány | DIN 338 | |
Típus | H | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 135 fok | |
Szár | Hengeres szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 13,2 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 18 mm | |
Teljes hossz L | 65 mm | |
Szár ⌀ Ds | 3,2 mm | |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,03 mm/ford. | |
Színes gyűrű | rózsaszín | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 114470 3,2 | |
EAN / GTIN | 4045197019363 | |
Gyártó száma | 114470 3,2 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Csigafúró HSS-E H 3,2 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
131 darabszám azonnal szállítható
|
érdeklődés szerint
Raktáron
725 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
4,44 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
3,70 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 006 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
3,20 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
2,67 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
999 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
12,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
10,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
12 297 darabszám azonnal szállítható
|
érdeklődés szerint
Raktáron
2 442 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
2,21 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
1,85 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Teljes hossz L | 65 | 49 | 65 | 65 | 49 | 49 |
belső hűtés | nem | nem | nem | nem | nem | nem |
Névleges ⌀ DC | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
Szerszámanyag | HSS E | HSS E | HSS E | HSS Co 8 | HSS | HSS |
Csúcsszög | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 13,2 | 13,2 | 31,2 | 31,2 | 7,2 | 7,2 |