{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 3,2 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS | |
Szabvány | DIN 1897 | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 135 fok | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 7,2 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 12 mm | |
Teljes hossz L | 49 mm | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 113421 3,2 | |
EAN / GTIN | 4045197964632 | |
Gyártó száma | 113421 3,2 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lemezfúró HSS kétoldalas, bevonat nélkül, ⌀ DC h8: 3,2mm
érdeklődés szerint
Raktáron
2 871 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
2,21 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
1,85 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
4 969 darabszám azonnal szállítható
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 188 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
3,20 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
2,67 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
50 darabszám azonnal szállítható
|
érdeklődés szerint
Raktáron
661 darabszám azonnal szállítható
|
érdeklődés szerint
Raktáron
963 darabszám azonnal szállítható
|
érdeklődés szerint
Raktáron
10 806 darabszám azonnal szállítható
|
|
Színes gyűrű | Nincs | piros | Nincs | rózsaszín | kék | kék | Nincs |
belső hűtés | nem | nem | nem | nem | nem | nem | nem |
Névleges ⌀ DC | 3,2 mm | 3,2 mm | 3,2 mm | 3,2 mm | 3,2 mm | 3,2 mm | 3,2 mm |
Szabvány | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 1897 |
Szerszámanyag | HSS | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS Co 8 | HSS |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 7,2 mm | 31,2 mm | 31,2 mm | 13,2 mm | 31,2 mm | 31,2 mm | 7,2 mm |
Termék fajtája | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró |