{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 3 mm | |
Beschichtung | bevonat nélkül | |
Schneidstoff | HSS | |
Szabvány | DIN 1897 | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 135 fok | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Innenkühlung | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 6,5 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 11 mm | |
Teljes hossz L | 46 mm | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 113421 3 | |
EAN / GTIN | 4045197963765 | |
Gyártó száma | 113421 3 | |
Gyártó | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |