{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 3,2 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Szabvány | DIN 338 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 135 fok | |
Szár | Hengeres szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 31,2 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 36 mm | |
Teljes hossz L | 65 mm | |
Szár ⌀ Ds | 3,2 mm | |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,03 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 114405 3,2 | |
EAN / GTIN | 4045197534774 | |
Gyártó száma | 114405 3,2 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Csigafúró HSS-E N 3,2 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
1 088 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
3,20 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
2,67 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
643 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
4,44 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
3,70 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
98 darabszám azonnal szállítható
|
érdeklődés szerint
Raktáron
906 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
12,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
10,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
11 631 darabszám azonnal szállítható
|
érdeklődés szerint
Raktáron
3 099 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
2,21 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
1,85 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Színes gyűrű | Nincs | Nincs | rózsaszín | kék | Nincs | Nincs |
belső hűtés | nem | nem | nem | nem | nem | nem |
Névleges ⌀ DC | 3,2 mm | 3,2 mm | 3,2 mm | 3,2 mm | 3,2 mm | 3,2 mm |
Szabvány | DIN 338 | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 1897 | DIN 1897 |
Szerszámanyag | HSS E | HSS E | HSS E | HSS Co 8 | HSS | HSS |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 31,2 mm | 13,2 mm | 13,2 mm | 31,2 mm | 7,2 mm | 7,2 mm |
Termék fajtája | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró |