Csigafúró HSS-E N, bevonat nélkül, ⌀ DC h8: 10,2mm

Cikkszám: 114405 10,2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    15,06 € / Darab
  • 5 Darab -től/tól
    12,55 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
1 842 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ DC h8 (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: HSS E
  • Szabvány: DIN 338
  • Típus: N
  • Tűrés névleges ⌀: h8
  • Csúcsszög: 135

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Névleges ⌀ DC 10,2 mm
Bevonat bevonat nélkül
Szerszámanyag HSS E
Szabvány DIN 338
Típus N
Tűrés névleges ⌀ h8
Csúcsszög 135 fok
Szár Hengeres szár
Vágóélek száma Z 2
belső hűtés nem
Ajánlott Maximális furatmélység L2 71,7 mm
Forgácshorony hossza Lc 87 mm
Teljes hossz L 133 mm
Szár ⌀ Ds 10,2 mm
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 0,1 mm/ford.
Színes gyűrű Nincs
Termék fajtája Csigafúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 114405 10,2
EAN / GTIN 4045197535474
Gyártó száma 114405 10,2

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
35
Acél < 750 N/mm²
P
28
Acél < 900 N/mm²
P
22
Acél < 1100 N/mm²
P
8
Acél < 1400 N/mm²
P
6
INOX < 900 N/mm²
M
8
Olaj
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

Profilköszörült: Nagy körfutás- és osztáspontosság, valamint precíz csúcsköszörülés. Sorozatgyártáshoz alkalmas fúró.
Csúcskialakítás 2 mm mérettől, Form C.

Ajánlás:

Maximális fúrásmélység:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


Csigafúró HSS-E N, bevonat nélkül, ⌀ D<sub>C</sub> h8: 10,2mm

Csigafúró HSS-E N, bevonat nélkül, ⌀ DC h8: 10,2mm

érdeklődés szerint
Raktáron
1 842 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
15,06 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 5  Darab
12,55 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
235 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
21,90 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 5  Darab
18,25 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
2 602 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
20,34 €
12,00 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 5  Darab
16,95 €
10,00 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
93 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
23,28 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 5  Darab
19,40 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
280 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
39,96 €
23,52 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 5  Darab
33,30 €
19,60 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
328 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
52,20 €
30,84 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 5  Darab
43,50 €
25,70 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
97,20 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 5  Darab
81,00 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
181 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
14,70 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 5  Darab
12,25 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
389 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
37,92 €
22,32 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 5  Darab
31,60 €
18,60 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
66,24 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 5  Darab
55,20 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Színes gyűrű Nincs sárga piros Nincs kék kék zöld Nincs zöld zöld
belső hűtés nem nem nem nem nem nem nem nem nem nem
Névleges ⌀ DC 10,2 mm 10,2 mm 10,2 mm 10,2 mm 10,2 mm 10,2 mm 10,2 mm 10,2 mm 10,2 mm 10,2 mm
Szabvány DIN 338 DIN 338 DIN 338 DIN 338 DIN 338 DIN 338 DIN 338 DIN 338 DIN 338 DIN 338
Szár Hengeres szár Hengeres szár Hengeres szár Hengeres szár Hengeres szár Hengeres szár DIN 1835 A, h6 3 befogófelületű szár Hengeres szár Hengeres szár
Szerszámanyag HSS E HSS HSS E HSS E HSS E HSS Co 8 HSS E PM HSS E HSS E HSS E PM
Ajánlott Maximális furatmélység L2 71,7 mm 71,7 mm 71,7 mm 71,7 mm 71,7 mm 71,7 mm 71,7 mm 71,7 mm 71,7 mm 71,7 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz