{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 4,9 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Szabvány | DIN 338 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 135 fok | |
Szár | Hengeres szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 44,7 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 52 mm | |
Teljes hossz L | 86 mm | |
Szár ⌀ Ds | 4,9 mm | |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,05 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 114405 4,9 | |
EAN / GTIN | 4045197534941 | |
Gyártó száma | 114405 4,9 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Csigafúró HSS-E N 4,9 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
572 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
4,30 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
3,59 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
204 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
5,57 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
4,64 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
213 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
16,68 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
13,90 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 554 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
1,86 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
1,55 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Bevonat | bevonat nélkül | bevonat nélkül | TiAlN | bevonat nélkül |
belső hűtés | nem | nem | nem | nem |
Szabvány | DIN 338 | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 1897 |
Szerszámanyag | HSS E | HSS E | HSS Co 8 | HSS |
Forgácshorony hossza Lc | 52 mm | 26 mm | 52 mm | 17 mm |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 44,7 mm | 18,7 mm | 44,7 mm | 9,7 mm |
Termék fajtája | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró |