{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 4,9 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS | |
Szabvány | DIN 1897 | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 135 fok | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 9,7 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 17 mm | |
Teljes hossz L | 62 mm | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 113341 4,9 | |
EAN / GTIN | 4045197964526 | |
Gyártó száma | 113341 4,9 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
Lemezfúró HSS Egyoldalas, bevonat nélkül, ⌀ DC h8: 4,9mm
érdeklődés szerint
Raktáron
1 514 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
1,86 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
1,55 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
202 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
5,57 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
4,64 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
560 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
4,30 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
3,59 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
212 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
16,68 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
13,90 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Bevonat | bevonat nélkül | bevonat nélkül | bevonat nélkül | TiAlN |
belső hűtés | nem | nem | nem | nem |
Szabvány | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 338 |
Szerszámanyag | HSS | HSS E | HSS E | HSS Co 8 |
Forgácshorony hossza Lc | 17 mm | 26 mm | 52 mm | 52 mm |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 9,7 mm | 18,7 mm | 44,7 mm | 44,7 mm |
Termék fajtája | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró |