{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 3,3 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS | |
Szabvány | DIN 1897 | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 135 fok | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 7,1 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 12 mm | |
Teljes hossz L | 49 mm | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 113341 3,3 | |
EAN / GTIN | 4045197964267 | |
Gyártó száma | 113341 3,3 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Lemezfúró HSS Egyoldalas, bevonat nélkül, ⌀ DC h8: 3,3mm
érdeklődés szerint
Raktáron
349 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
1,47 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
1,22 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
97 darabszám azonnal szállítható
|
érdeklődés szerint
Raktáron
13 684 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
2,21 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
1,85 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Bevonat | bevonat nélkül | bevonat nélkül | bevonat nélkül |
Teljes hossz L | 49 mm | 65 mm | 49 mm |
belső hűtés | nem | nem | nem |
Névleges ⌀ DC | 3,3 mm | 3,3 mm | 3,3 mm |
Szabvány | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 1897 |
Szerszámanyag | HSS | HSS E | HSS |
Termék fajtája | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró |