{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 9,6 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS | |
Szabvány | DIN 1897 | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 135 fok | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 10,6 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 25 mm | |
Teljes hossz L | 89 mm | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 113341 9,6 | |
EAN / GTIN | 4045197964618 | |
Gyártó száma | 113341 9,6 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
Lemezfúró HSS Egyoldalas, bevonat nélkül, ⌀ DC h8: 9,6mm
érdeklődés szerint
Raktáron
151 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
6,98 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
5,81 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
26 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
18,84 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
15,70 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
12 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
14,32 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
11,93 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
66 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
40,56 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
33,80 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Bevonat | bevonat nélkül | bevonat nélkül | bevonat nélkül | TiAlN |
belső hűtés | nem | nem | nem | nem |
Névleges ⌀ DC | 9,6 mm | 9,6 mm | 9,6 mm | 9,6 mm |
Szabvány | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 338 |
Szerszámanyag | HSS | HSS E | HSS E | HSS Co 8 |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 |
Termék fajtája | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró |