{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 7,2 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS | |
Szabvány | DIN 1897 | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 135 fok | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 13,2 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 24 mm | |
Teljes hossz L | 74 mm | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 113341 7,2 | |
EAN / GTIN | 4045197964595 | |
Gyártó száma | 113341 7,2 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
Lemezfúró HSS Egyoldalas, bevonat nélkül, ⌀ DC h8: 7,2mm
érdeklődés szerint
Raktáron
405 darabszám azonnal szállítható
3,21 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
61 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
12,12 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
10,10 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
192 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
9,42 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
7,85 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
28,44 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
23,70 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Bevonat | bevonat nélkül | bevonat nélkül | bevonat nélkül | TiAlN |
Teljes hossz L | 74 mm | 74 mm | 109 mm | 109 mm |
Névleges ⌀ DC | 7,2 mm | 7,2 mm | 7,2 mm | 7,2 mm |
Szerszámanyag | HSS | HSS E | HSS E | HSS Co 8 |
Forgácshorony hossza Lc | 24 mm | 34 mm | 69 mm | 69 mm |
Termék fajtája | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró |