{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 7,2 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Szabvány | DIN 1897 | |
Típus | FS | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 135 fok | |
Spirálszög | 38 fok | |
Szár | Hengeres szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 23,2 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 34 mm | |
Teljes hossz L | 74 mm | |
Szár ⌀ Ds | 7,2 mm | |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,07 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 113020 7,2 | |
EAN / GTIN | 4045197002501 | |
Gyártó száma | 113020 7,2 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Rövid fúró HSS-E FS 7,2 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
62 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
11,88 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
9,90 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
47 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
9,24 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
7,70 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
104 darabszám azonnal szállítható
3,15 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Színes gyűrű | Nincs | Nincs | Nincs |
Névleges ⌀ DC | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
Szerszámanyag | HSS E | HSS E | HSS |
Csúcsszög | 135 | 135 | 135 |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | h8 | h8 |
Forgácshorony hossza Lc | 34 | 69 | 24 |
Termék fajtája | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró |