{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 3,7 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Szabvány | DIN 1897 | |
Típus | FS | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 135 fok | |
Spirálszög | 38 fok | |
Szár | Hengeres szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 14,5 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 20 mm | |
Teljes hossz L | 52 mm | |
Szár ⌀ Ds | 3,7 mm | |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,03 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 113020 3,7 | |
EAN / GTIN | 4045197002136 | |
Gyártó száma | 113020 3,7 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Rövid fúró HSS-E FS 3,7 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
152 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
5,03 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
4,19 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
3,38 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
2,82 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
324 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
13,98 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
11,65 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
belső hűtés | nem | nem | nem |
Névleges ⌀ DC | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
Szár | Hengeres szár | Hengeres szár | Hengeres szár |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | h8 | h8 |
Forgácshorony hossza Lc | 20 | 39 | 39 |
Szár ⌀ Ds | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 14,5 | 33,5 | 33,5 |