{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 10,8 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Szabvány | DIN 1897 | |
Típus | FS | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 135 fok | |
Spirálszög | 38 fok | |
Szár | Hengeres szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 30,8 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 47 mm | |
Teljes hossz L | 95 mm | |
Szár ⌀ Ds | 10,8 mm | |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,1 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 113020 10,8 | |
EAN / GTIN | 4045197002853 | |
Gyártó száma | 113020 10,8 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Rövid fúró HSS-E FS 10,8 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
57 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
27,36 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
22,80 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
66 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
15,36 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
12,80 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
24 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
53,76 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
44,80 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Színes gyűrű | Nincs | Nincs | kék |
Teljes hossz L | 95 | 142 | 142 |
belső hűtés | nem | nem | nem |
Névleges ⌀ DC | 10,8 | 10,8 | 10,8 |
Szabvány | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 338 |
Szár | Hengeres szár | Hengeres szár | Hengeres szár |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | h8 | h8 |