{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 7 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Szabvány | DIN 1897 | |
Típus | FS | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 135 fok | |
Spirálszög | 38 fok | |
Szár | Hengeres szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 23,5 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 34 mm | |
Teljes hossz L | 74 mm | |
Szár ⌀ Ds | 7 mm | |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,07 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 113020 7 | |
EAN / GTIN | 4045197002488 | |
Gyártó száma | 113020 7 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
Rövid fúró HSS-E FS 7 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
400 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
9,84 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
8,20 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
807 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
7,34 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
6,12 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
137 darabszám azonnal szállítható
|
érdeklődés szerint
Raktáron
648 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
24,96 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
20,80 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
belső hűtés | nem | nem | nem | nem |
Szár | Hengeres szár | Hengeres szár | Hengeres szár | Hengeres szár |
Szerszámanyag | HSS E | HSS E | HSS E | HSS Co 8 |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 |
Szár ⌀ Ds | 7 | 7 | 7 | 7 |
Termék fajtája | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró |