{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 4 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Szabvány | DIN 1897 | |
Típus | FS | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 135 fok | |
Spirálszög | 38 fok | |
Szár | Hengeres szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 16 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 22 mm | |
Teljes hossz L | 55 mm | |
Szár ⌀ Ds | 4 mm | |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,05 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 113020 4 | |
EAN / GTIN | 4045197002167 | |
Gyártó száma | 113020 4 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Rövid fúró HSS-E FS 4 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
765 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
5,06 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
4,22 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
2 082 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
3,75 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
3,13 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
222 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
6,90 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
5,75 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 2 | 2 | 2 |
Teljes hossz L | 55 | 75 | 75 |
Szabvány | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 338 |
Szerszámanyag | HSS E | HSS E | HSS E |
Csúcsszög | 135 | 135 | 135 |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | h8 | h8 |
Forgácshorony hossza Lc | 22 | 43 | 22 |