{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 13 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Szabvány | DIN 1897 | |
Típus | FS | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 135 fok | |
Spirálszög | 38 fok | |
Szár | Hengeres szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 31,5 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 51 mm | |
Teljes hossz L | 102 mm | |
Szár ⌀ Ds | 13 mm | |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,16 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 113020 13 | |
EAN / GTIN | 4045197002945 | |
Gyártó száma | 113020 13 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Rövid fúró HSS-E FS 13 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
176 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
42,72 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
35,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
413 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
30,11 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
25,09 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
35 darabszám azonnal szállítható
60,59 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 2 | 2 | 2 |
belső hűtés | nem | nem | nem |
Névleges ⌀ DC | 13 | 13 | 13 |
Szár | Hengeres szár | Hengeres szár | Morse kúp |
Forgácshorony hossza Lc | 51 | 101 | 101 |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 31,5 | 81,5 | 81,5 |
Termék fajtája | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró |