{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 1,4 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Szabvány | DIN 1897 | |
Típus | FS | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 135 fok | |
Spirálszög | 38 fok | |
Szár | Hengeres szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 6,9 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 9 mm | |
Teljes hossz L | 32 mm | |
Szár ⌀ Ds | 1,4 mm | |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,03 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 113020 1,4 | |
EAN / GTIN | 4045197001900 | |
Gyártó száma | 113020 1,4 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Rövid fúró HSS-E FS 1,4 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
86 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
3,78 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
3,15 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
120 darabszám azonnal szállítható
2,41 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
400 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
10,80 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
9,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 2 | 2 | 2 |
Színes gyűrű | Nincs | Nincs | kék |
Szár | Hengeres szár | Hengeres szár | Hengeres szár |
Szerszámanyag | HSS E | HSS E | HSS Co 8 |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | h8 | h8 |
Forgácshorony hossza Lc | 9 | 18 | 18 |
Szár ⌀ Ds | 1,4 | 1,4 | 1,4 |