{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 8,8 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Szabvány | DIN 338 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 135 fok | |
Szár | Hengeres szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 67,8 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 81 mm | |
Teljes hossz L | 125 mm | |
Szár ⌀ Ds | 8,8 mm | |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,1 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 114405 8,8 | |
EAN / GTIN | 4045197535337 | |
Gyártó száma | 114405 8,8 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Csigafúró HSS-E N 8,8 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
114 darabszám azonnal szállítható
9,95 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
62 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
15,54 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
12,95 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
83 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
38,04 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
31,70 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Bevonat | bevonat nélkül | bevonat nélkül | TiAlN |
Színes gyűrű | Nincs | Nincs | kék |
Szár | Hengeres szár | Hengeres szár | Hengeres szár |
Csúcsszög | 135 fok | 135 fok | 135 fok |
Forgácshorony hossza Lc | 81 mm | 40 mm | 81 mm |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 67,8 mm | 26,8 mm | 67,8 mm |
Termék fajtája | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró |