{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 4,2 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Szabvány | DIN 338 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 135 fok | |
Szár | Hengeres szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 36,7 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 43 mm | |
Teljes hossz L | 75 mm | |
Szár ⌀ Ds | 4,2 mm | |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,05 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 114405 4,2 | |
EAN / GTIN | 4045197534873 | |
Gyártó száma | 114405 4,2 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Csigafúró HSS-E N 4,2 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
4 072 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
3,66 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
3,05 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
4 181 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
5,32 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
4,43 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
6,90 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
5,75 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 2 | 2 | 2 |
Szerszámanyag | HSS E | HSS E | HSS E |
Csúcsszög | 135 | 135 | 135 |
Forgácshorony hossza Lc | 43 | 22 | 22 |
Szár ⌀ Ds | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 36,7 | 15,7 | 15,7 |
Termék fajtája | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró |