{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 10 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | HSS Co 8 | |
Szabvány | DIN 338 | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 135 fok | |
Spirálszög | 35 fok | |
Szár | Hengeres szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 72 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 87 mm | |
Teljes hossz L | 133 mm | |
Szár ⌀ Ds | 10 mm | |
Előtolás f INOX-ban > 900 N/mm2 | 0,09 mm/ford. | |
Színes gyűrű | kék | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 114550 10 | |
EAN / GTIN | 4045197021496 | |
Gyártó száma | 114550 10 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
Csigafúró HSS-Co8, TiAlN, ⌀ DC h8: 10mm
érdeklődés szerint
Raktáron
494 darabszám azonnal szállítható
|
érdeklődés szerint
Raktáron
298 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
17,04 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
14,20 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 014 darabszám azonnal szállítható
10,66 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
46 darabszám azonnal szállítható
|
érdeklődés szerint
Raktáron
17 darabszám azonnal szállítható
49,16 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Bevonat | TiAlN | bevonat nélkül | bevonat nélkül | bevonat nélkül | bevonat nélkül |
Névleges ⌀ DC | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Szabvány | DIN 338 | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 345 |
Szár | Hengeres szár | Hengeres szár | Hengeres szár | Hengeres szár | Morse kúp |
Csúcsszög | 135 fok | 135 fok | 135 fok | 135 fok | 135 fok |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |