{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 21,5 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS | |
Szabvány | DIN 343 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 120 fok | |
Szár | Morse kúp | |
Vágóélek száma Z | 3 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 117,8 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 150 mm | |
Teljes hossz L | 248 mm | |
Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin | 15,3 mm | |
Morse-kúp MK méret | 2 | |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,22 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 116620 21,5 | |
EAN / GTIN | 4062406097172 | |
Gyártó száma | 116620 21,5 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Felfúró HSS N 21,5 mm
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
147,90 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
150 darabszám azonnal szállítható
38,20 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
59 darabszám azonnal szállítható
71,20 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
15 darabszám azonnal szállítható
158,10 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 3 | 2 | 2 | 2 |
Teljes hossz L | 248 | 248 | 248 | 248 |
belső hűtés | nem | nem | nem | nem |
Névleges ⌀ DC | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 |
Szabvány | DIN 343 | DIN 345 | DIN 345 | DIN 345 |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,22 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Termék fajtája | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró |