{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 22,5 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS | |
Szabvány | DIN 343 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 120 fok | |
Szár | Morse kúp | |
Vágóélek száma Z | 3 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 121,3 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 155 mm | |
Teljes hossz L | 253 mm | |
Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin | 16 mm | |
Morse-kúp MK méret | 2 | |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,22 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 116620 22,5 | |
EAN / GTIN | 4062406097189 | |
Gyártó száma | 116620 22,5 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
Felfúró HSS N, bevonat nélkül, ⌀ DC h8: 22,5mm
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
154,02 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
70 darabszám azonnal szállítható
42,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
62 darabszám azonnal szállítható
74,87 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
18 darabszám azonnal szállítható
173,91 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
123,42 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Színes gyűrű | Nincs | Nincs | Nincs | Nincs | Nincs |
Szár | Morse kúp | Morse kúp | Morse kúp | Morse kúp | Morse kúp |
Szerszámanyag | HSS | HSS | HSS | HSS E | HSS |
Típus | N | N | N | INOX | N |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 121,3 mm | 121,3 mm | 121,3 mm | 121,3 mm | 164,3 mm |
Termék fajtája | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró |