{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 32 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS | |
Szabvány | DIN 343 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 120 fok | |
Szár | Morse kúp | |
Vágóélek száma Z | 3 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 137 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 185 mm | |
Teljes hossz L | 334 mm | |
Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin | 22 mm | |
Morse-kúp MK méret | 4 | |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,29 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 116620 32 | |
EAN / GTIN | 4062406097370 | |
Gyártó száma | 116620 32 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Felfúró HSS N 32 mm
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
220,32 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
98 darabszám azonnal szállítható
92,80 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
40 darabszám azonnal szállítható
161,16 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható
317,22 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható
275,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Színes gyűrű | Nincs | Nincs | Nincs | Nincs | Nincs |
belső hűtés | nem | nem | nem | nem | nem |
Csúcsszög | 120 | 118 | 118 | 135 | 118 |
Típus | N | N | N | INOX | N |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,29 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 137 | 137 | 137 | 137 | 200 |