{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 28 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS | |
Szabvány | DIN 343 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 120 fok | |
Szár | Morse kúp | |
Vágóélek száma Z | 3 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 128 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 170 mm | |
Teljes hossz L | 291 mm | |
Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin | 19,3 mm | |
Morse-kúp MK méret | 3 | |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,26 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 116620 28 | |
EAN / GTIN | 4062406097349 | |
Gyártó száma | 116620 28 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Felfúró HSS N 28 mm
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
182,07 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
135 darabszám azonnal szállítható
62,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
69 darabszám azonnal szállítható
117,81 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
23 darabszám azonnal szállítható
267,24 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
22 darabszám azonnal szállítható
183,09 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Szabvány | DIN 343 | DIN 345 | DIN 345 | DIN 345 | DIN 341 |
Szár | Morse kúp | Morse kúp | Morse kúp | Morse kúp | Morse kúp |
Forgácshorony hossza Lc | 170 | 170 | 170 | 170 | 222 |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,26 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 128 | 128 | 128 | 128 | 180 |
Termék fajtája | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró |