{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 23 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS | |
Szabvány | DIN 343 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 120 fok | |
Szár | Morse kúp | |
Vágóélek száma Z | 3 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 120,5 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 155 mm | |
Teljes hossz L | 253 mm | |
Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin | 16 mm | |
Morse-kúp MK méret | 2 | |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,23 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 116620 23 | |
EAN / GTIN | 4062406096403 | |
Gyártó száma | 116620 23 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Felfúró HSS N 23 mm
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
153,51 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
158 darabszám azonnal szállítható
43,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható
80,99 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
32 darabszám azonnal szállítható
157,59 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
12 darabszám azonnal szállítható
107,10 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Színes gyűrű | Nincs | Nincs | Nincs | Nincs | Nincs |
Teljes hossz L | 253 | 253 | 253 | 253 | 296 |
belső hűtés | nem | nem | nem | nem | nem |
Szabvány | DIN 343 | DIN 345 | DIN 345 | DIN 345 | DIN 341 |
Szár | Morse kúp | Morse kúp | Morse kúp | Morse kúp | Morse kúp |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Típus | N | N | N | INOX | N |