{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 30,5 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS | |
Szabvány | DIN 343 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 120 fok | |
Szár | Morse kúp | |
Vágóélek száma Z | 3 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 134,3 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 180 mm | |
Teljes hossz L | 301 mm | |
Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin | 21 mm | |
Morse-kúp MK méret | 3 | |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,28 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 116620 30,5 | |
EAN / GTIN | 4062406097219 | |
Gyártó száma | 116620 30,5 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
Felfúró HSS N, bevonat nélkül, ⌀ DC h8: 30,5mm
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
235,62 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
62 darabszám azonnal szállítható
81,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
26 darabszám azonnal szállítható
156,57 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
378,42 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Teljes hossz L | 301 mm | 301 mm | 301 mm | 301 mm |
Névleges ⌀ DC | 30,5 mm | 30,5 mm | 30,5 mm | 30,5 mm |
Szár | Morse kúp | Morse kúp | Morse kúp | Morse kúp |
Csúcsszög | 120 fok | 118 fok | 118 fok | 135 fok |
Típus | N | N | N | INOX |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,28 mm/ford. | 0,25 mm/ford. | 0,25 mm/ford. | 0,25 mm/ford. |
Termék fajtája | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró |