{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 22,5 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS | |
Szabvány | DIN 345 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 118 fok | |
Spirálszög | 20-30 fok | |
Szár | Morse kúp | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 121,3 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 155 mm | |
Teljes hossz L | 253 mm | |
Morse-kúp MK méret | 2 | |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,2 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 116340 22,5 | |
EAN / GTIN | 4045197030566 | |
Gyártó száma | 116340 22,5 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
Csigafúró HSS N 22,5 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
95 darabszám azonnal szállítható
74,87 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
123 darabszám azonnal szállítható
42,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
21 darabszám azonnal szállítható
173,91 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
123,42 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
154,02 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Színes gyűrű | Nincs | Nincs | Nincs | Nincs | Nincs |
Szerszámanyag | HSS | HSS | HSS E | HSS | HSS |
Típus | N | N | INOX | N | N |
Morse-kúp MK méret | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Forgácshorony hossza Lc | 155 | 155 | 155 | 198 | 155 |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 121,3 | 121,3 | 121,3 | 164,3 | 121,3 |
Termék fajtája | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró |