{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 60 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS | |
Szabvány | DIN 345 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 118 fok | |
Spirálszög | 20-30 fok | |
Szár | Morse kúp | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 145 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 235 mm | |
Teljes hossz L | 422 mm | |
Morse-kúp MK méret | 5 | |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,32 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 116340 60 | |
EAN / GTIN | 4045197031181 | |
Gyártó száma | 116340 60 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Csigafúró HSS N 60 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható
841,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható
559,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Névleges ⌀ DC | 60 | 60 |
Szerszámanyag | HSS | HSS |
Típus | N | N |
Morse-kúp MK méret | 5 | 5 |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,32 | 0,32 |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 145 | 145 |
Termék fajtája | Csigafúró | Csigafúró |