{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 70 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS | |
Szabvány | DIN 345 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 118 fok | |
Spirálszög | 20-30 fok | |
Szár | Morse kúp | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 145 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 250 mm | |
Teljes hossz L | 437 mm | |
Morse-kúp MK méret | 5 | |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,4 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 116340 70 | |
EAN / GTIN | 4045197031204 | |
Gyártó száma | 116340 70 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Csigafúró HSS N 70 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható
1 300,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható
778,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 2 | 2 |
Színes gyűrű | Nincs | Nincs |
Teljes hossz L | 437 | 437 |
Szerszámanyag | HSS | HSS |
Morse-kúp MK méret | 5 | 5 |
Forgácshorony hossza Lc | 250 | 250 |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,4 | 0,4 |