{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 11 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS | |
Szabvány | DIN 345 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 118 fok | |
Spirálszög | 20-30 fok | |
Szár | Morse kúp | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 77,5 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 94 mm | |
Teljes hossz L | 175 mm | |
Morse-kúp MK méret | 1 | |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,1 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 116340 11 | |
EAN / GTIN | 4045197030108 | |
Gyártó száma | 116340 11 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Csigafúró HSS N, bevonat nélkül, ⌀ DC h8: 11mm
érdeklődés szerint
Raktáron
113 darabszám azonnal szállítható
28,25 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 472 darabszám azonnal szállítható
|
érdeklődés szerint
Raktáron
480 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
19,28 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
16,07 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
94 darabszám azonnal szállítható
|
érdeklődés szerint
Raktáron
355 darabszám azonnal szállítható
|
érdeklődés szerint
Raktáron
389 darabszám azonnal szállítható
|
érdeklődés szerint
Raktáron
22 darabszám azonnal szállítható
53,24 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Bevonat | bevonat nélkül | bevonat nélkül | bevonat nélkül | bevonat nélkül | TiAlN | TiAlN | bevonat nélkül |
Színes gyűrű | Nincs | piros | Nincs | rózsaszín | kék | kék | Nincs |
belső hűtés | nem | nem | nem | nem | nem | nem | nem |
Szabvány | DIN 345 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 345 |
Szerszámanyag | HSS | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS Co 8 | HSS E |
Csúcsszög | 118 fok | 130 fok | 135 fok | 135 fok | 130 fok | 135 fok | 135 fok |