{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 31 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS | |
Szabvány | DIN 345 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 118 fok | |
Spirálszög | 20-30 fok | |
Szár | Morse kúp | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 133,5 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 180 mm | |
Teljes hossz L | 301 mm | |
Morse-kúp MK méret | 3 | |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,25 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 116340 31 | |
EAN / GTIN | 4045197030818 | |
Gyártó száma | 116340 31 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
Csigafúró HSS N, bevonat nélkül, ⌀ DC h8: 31mm
érdeklődés szerint
Raktáron
64 darabszám azonnal szállítható
151,47 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
93 darabszám azonnal szállítható
85,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
24 darabszám azonnal szállítható
267,24 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
195,33 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 2 | 2 | 2 | 3 |
Színes gyűrű | Nincs | Nincs | Nincs | Nincs |
Teljes hossz L | 301 mm | 301 mm | 360 mm | 301 mm |
Névleges ⌀ DC | 31 mm | 31 mm | 31 mm | 31 mm |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 |
Morse-kúp MK méret | 3 | 3 | 3 | 3 |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,25 mm/ford. | 0,25 mm/ford. | 0,25 mm/ford. | 0,29 mm/ford. |