{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 17,75 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS | |
Szabvány | DIN 345 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 118 fok | |
Spirálszög | 20-30 fok | |
Szár | Morse kúp | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 103,4 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 130 mm | |
Teljes hossz L | 228 mm | |
Morse-kúp MK méret | 2 | |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,2 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 116340 17,75 | |
EAN / GTIN | 4045197030375 | |
Gyártó száma | 116340 17,75 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Csigafúró HSS N, bevonat nélkül, ⌀ DC h8: 17,75mm
érdeklődés szerint
Raktáron
16 darabszám azonnal szállítható
56,71 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
52 darabszám azonnal szállítható
227,97 DKK
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 2 | 2 |
Színes gyűrű | Nincs | uden |
Szár | Morse kúp | Morsekonus |
Típus | N | N |
Morse-kúp MK méret | 2 | 2 |
Forgácshorony hossza Lc | 130 mm | 130 mm |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 103,4 mm | 103,4 mm |