{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 14 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS Co 8 | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Típus | H | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 130 fok | |
Spirálszög | 8-15 fok | |
Szár | Morse kúp | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 42 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 63 mm | |
Teljes hossz L | 161 mm | |
Morse-kúp MK méret | 2 | |
Előtolás f acélban < 1400 N/mm2 | 0,12 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 116380 14 | |
EAN / GTIN | 4045197032515 | |
Gyártó száma | 116380 14 |