{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 20 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS Co 8 | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Típus | H | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 130 fok | |
Spirálszög | 8-15 fok | |
Szár | Morse kúp | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 53 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 83 mm | |
Teljes hossz L | 204 mm | |
Morse-kúp MK méret | 3 | |
Előtolás f acélban < 1400 N/mm2 | 0,14 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 116380 20 | |
EAN / GTIN | 4045197032638 | |
Gyártó száma | 116380 20 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
Csigafúró HSS-E Hardox-hoz H, bevonat nélkül, ⌀ DC h8: 20mm
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható
139,74 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható
116,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
189 darabszám azonnal szállítható
117,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
12 darabszám azonnal szállítható
47,84 €
10,90 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható
79,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
belső hűtés | nem | nem | nem | nem | nem |
Névleges ⌀ DC | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Szabvány | Gyári szabvány | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 1897 |
Szár | Morse kúp | Hengeres szár | Hengeres szár | Hengeres szár | 3 befogófelületű szár |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 53 mm | 36 mm | 36 mm | 110 mm | 36 mm |