{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 17,75 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Szabvány | DIN 1897 | |
Típus | FS | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 135 fok | |
Spirálszög | 38 fok | |
Szár | Hengeres szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 35,4 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 62 mm | |
Teljes hossz L | 123 mm | |
Szár ⌀ Ds | 17,75 mm | |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,2 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 113020 17,75 | |
EAN / GTIN | 4045197003096 | |
Gyártó száma | 113020 17,75 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rövid fúró HSS-E FS 17,75 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható
67,80 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
25 darabszám azonnal szállítható
115,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható
107,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
51 darabszám azonnal szállítható
30,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
18 darabszám azonnal szállítható
56,71 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható
98,33 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Színes gyűrű | Nincs | Nincs | Nincs | Nincs | Nincs | Nincs |
Teljes hossz L | 123 | 123 | 123 | 228 | 228 | 228 |
Névleges ⌀ DC | 17,75 | 17,75 | 17,75 | 17,75 | 17,75 | 17,75 |
Szabvány | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 345 | DIN 345 | DIN 345 |
Szár | Hengeres szár | Hengeres szár | Hengeres szár | Morse kúp | Morse kúp | Morse kúp |
Forgácshorony hossza Lc | 62 | 62 | 62 | 130 | 130 | 130 |