{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 16,25 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Standard | DIN 345 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
Spiralvinkel | 20-30 grader | |
Skaft | Morsekonus | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 100,6 mm | |
Spånnotlængde Lc | 125 mm | |
Samlet længde L | 223 mm | |
Morsekonus MK, størrelse | 2 | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,2 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 116340 16,25 | |
EAN/GTIN | 4045197030313 | |
Producentnummer | 116340 16,25 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralbor HSS N 16,25 mm
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
441,03 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
195,93 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
834,39 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 |
Skæremateriale | HSS | HSS | HSS E |
Spiralvinkel | 20-30 grader | 20-30 grader | 35-40 grader |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | h8 | h8 |
Type | N | N | INOX |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,2 mm/o | 0,2 mm/o | 0,2 mm/o |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 100,6 mm | 100,6 mm | 100,6 mm |