{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 6,6 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 1897 | |
Typ | FS | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 135 grad | |
Spiralvinkel | 38 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 21,1 mm | |
Spännspårlängd Lc | 31 mm | |
totallängd L | 70 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6,6 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,07 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 113020 6,6 | |
EAN/GTIN | 4045197002440 | |
Tillverkarens nummer | 113020 6,6 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kort borr HSS-E FS 6,6 mm
på begäran
I lager
119 styck i lager
Från
1
st
107,10 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
89,27 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
314 styck i lager
Från
1
st
82,98 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
69,15 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager
Från
1
st
309,30 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
257,75 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 |
Beläggning | obelagd | obelagd | TiAlN |
Färgring | Utan | Utan | blå |
totallängd L | 70 mm | 101 mm | 101 mm |
Skaftdiameter Ds | 6,6 mm | 6,6 mm | 6,6 mm |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 21,1 mm | 53,1 mm | 53,1 mm |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr |